MDLab Digital Orbital Shakers

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)420x370x100
Frequency (Hz)50/60
Maximum Load Capacity (kg)7.5
Power (W)30
Speed DisplayLCD
Speed Range (rpm)100-500 (Orbital)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal Attachment with 4 bars (SK 330.1)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan