SANSYO Orbital shaker

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)280x270x110
Mass (kg)7.2
Rotation Speed (rpm)50~300
Timer1 minute to 99 hours 59 minutes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is compact, it can be used in the incubator. (4 to 45 ° C, 70% rh or less)
Start, acceleration / deceleration is smooth and holds the sample safely.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan