KENIS Orbital shaker

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)280x270x110
Mass (kg)7.2
Maximum Load Capacity (kg)3
Operating Ambient Temperature (°C)4~45
Operating Humidity (%)70 or less
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Shaking MethodRotary type
Timer1 minute to 99 hours 59 minutes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact shaker that can be used inside the incubator. The start / acceleration / deceleration is smooth, and the sample can be held safely.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan