SANSYO Multi-use vortex mixer

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)4
Orbit Diameter (mm)3.7
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)171x190x197

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used in 8 ways without replacing the head. Compatible with centrifuge tubes, microtubes, and microplates.
Rubber feet that do not easily transmit vibrations to the table and a heavy body made of stable ABS resin.
The head part can be removed for cleaning.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan