AS ONE Arm Shaker

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-6592-01
Dimensions (mm)225x175x220, moving part: 140x125
Inclination angle (°)45
Included Accessories15mL 5-tube rack x 1, 50mL 3-tube rack x 1
Mass (kg)4.5
Power SupplyAC100~240V 50/60Hz 35W
Speed10~90rpm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shake by holding it at a 45° angle and shaking it in a shaking motion. It can be placed either vertically or horizontally.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan