Non Brand Rotameter Flowmeter Plastik Tube Drat

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±4
Flow Capacity (m³/hour)8 to 40
Installation OrientationVertical
Maximum Pressure (kg/cm²)10
MediaWater
Operating Temperature (°C)0 to 60
Thread Size (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait