RS PRO PT100 sensor RS Pro PT100 Class A

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Type = PT100 Probe Length = 30mm Probe Diameter = 3mm Minimum Sensing Temperature = -50°C Maximum Sensing Temperature = +250°C Terminal Type = Lead Wire Cable Length = 2m Probe Material = Stainless Steel Number of Wires = 3 Accuracy = Class A Pt100 precision temperature sensor. 1 x Pt 100 temperature probe, class A, IEC751 compliant, 3-wire assembly. PTFE insulated cable and 316L stainless steel tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan