RS PRO PT100 Sensor RS Pro PT100 Class A

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Type = PT100 Probe Length = 100mm Probe Diameter = 6mm Minimum Sensing Temperature = -25°C Maximum Sensing Temperature = +250°C Terminal Type = Lead Wire Cable Length = 2m Probe Material = Stainless Steel Number of Wires = 3 Accuracy = Class A Pt100 temperature sensor with stainless steel tip. 1 x Pt100 temperature probe, class B, 3-wire assembly. For commercial, home automation or laboratory use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan