SEKISUI Pipa PVC Air VPW 4000L (PVC Pipe)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Length (m)4
Length L (mm)4000 / Tolerance +30, -10
ShapePipe
StandardJIS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* The reference mass is calculated assuming that the specific gravity is 1.43, and is shown for reference only, and is not part of the standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait