Mitsubishi Materials High speed drill

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)38
MaterialCobalt heiss
Overall Length (mm)85
Shank ShapeStraight shank
Surface TreatmentD-STH treatment (nitrogen oxidation treatment)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan