Mitsubishi Materials Drill

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)58
Number of Tips2
Overall Length (mm)126
Trusco Part No.679-0143

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High rigidity holder
It is an economical tip using 4 corners. There are abundant tip grades and tip breakers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan