Omada Business Wi-Fi

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
ButtonReset
Omada AppYes
Storage Temperature (°C)-40 to 70
Storage Temperature (°F)-40 to 158

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wireless Functions
• MLO‡
• 4K-QAM‡
• Seamless Roaming
• 240 MHz Bandwidth‡
• Mesh△
• OFDMA‡
• Load Balance
• Band Steering
• Beamforming
• Airtime Fairness
• Multiple SSIDS:16(8 on each band)
• Wireless Schedule
• Reboot Schedule
• QoS(WMM)
• Rate Limit
• Static IP/Dynamic IP
• RADIUS Accounting
• MAC Authentication

Wireless Security
• Captive Portal Authentication△
• Access Control
• Maximum number of MAC Filter: 4,000
• Wireless Isolation Between Clients
• VLAN
• Rogue AP Detection
• WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait