APEXEL Rangefinder Laser Golf

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Battery Type (V)x CR2 3.0
ColorBlack
Eyepiece Aperture (mm)16
Laser SafetyClass 1
Laser Wavelength (nm)905
MaterialAluminum Alloy, ABS, and Silicone
Measurement Accuracy (m)± 1
Measurement Range (m)5-600
Objective Lens Diameter (mm)24
Optical Zoom6x Magnification
Product Dimension (mm)120x72x41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Golf Slope Adjusted: Membantu menghitung kemiringan lapangan untuk pukulan yang lebih presisi.
Satuan Ukur: Meters (M) / Yards (Y)
Display: LCD internal (terlihat saat mengintip lensa)
Desain: Ergonomis, Pocket-size (mudah dibawa dalam saku), dan material solid untuk penggunaan luar ruangan. Isi dalam Kemasan (Umum)
1 x Laser Rangefinder APL-LRM600
1 x Lanyard (Tali Gantung)
1 x Kain Pembersih Lensa
1 x Tas Penyimpanan Portabel
1 x Panduan Penggunaan (User Manual)
Fitur
Flagpole Lock: Mengunci target pada tiang bendera golf.
Ranging Mode: Pengukuran jarak standar.
Fog Mode: Membantu akurasi pengukuran di kondisi berkabut.
Speed Mode: Mengukur kecepatan objek yang bergerak (hingga < 5 km/jam).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait