Spesifikasi
| Body Material | Plastic ABS |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 18x14.5x6 |
| Exit Pupil Diameter (mm) | 5.0 |
| Eyepiece Lens Diameter (mm) | 16 |
| Field of View (m) | 8 FT AT/160000 |
| Objective Lens Diameter (mm) | 35 |
| Optical Zoom | 10x Magnification |
| Packaging Dimension | 20x9x18 |
| View Distance (m) | 5-3000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ketika sedang melakukan kegiatan outdoor seperti hiking atau menonton acara olahraga luar ruangan, kegunaan teropong sangatlah membantu perihal melihat jarak jauh. Untuk itu, hadirlah teropong binokular yang satu ini dengan ukuran ringkas serta mudah dibawa ke mana-mana. Memiliki pembesaran sampai 60 kali membuat binokular ini wajib Anda miliki. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x APEXEL Teropong Binoculars High Clarity Night Vision 60x60 - APS-60X60
1 x Tali Strap
1 x Kain Microfiber
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
1 x APEXEL Teropong Binoculars High Clarity Night Vision 60x60 - APS-60X60
1 x Tali Strap
1 x Kain Microfiber
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Lensa Objektif 35mmDiameter lensa objektif teropong mencapai 35mm, dan diameter lensa exit pupil hingga 5mm. Dibandingkan dengan lensa lain yang lebih kecil, lebih banyak cahaya masuk yang dapat ditangkap lensa. Membuat gambar yang dilihat akan semakin jernih.
Penglihatan Tajam
Teropong ini menggunakan lensa berkualitas dengan pembesaran hingga 60x60 sehingga dapat melihat objek dengan sangat jelas dan jernih. Penggunaan di luar ruangan sangat terbantukan dengan hadirnya binokular yang satu ini.
Dapat Dilipat
Teropong kompak cocok untuk orang dewasa dan anak-anak. Teropong dapat dilipat menjadi ukuran lebih kecil sehingga mudah untuk disimpan.
Bahan Berkualitas
Bagian tubuh dari teropong terbuat dari material plastik ABS yang ringan, kuat dan berkualitas sehingga Anda tidak perlu cemas teropong akan rusak saat bawa berpetualang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
