Arsson Binocular Outdoor Magnification

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)9x10.5x4.2
Exit Pupil (mm)2.7
Field of View (°)7.3
Lens CoatingFully Coated
Lens Construction2x5E/4GXB821PP
MaterialPlastic and Rubber
Objective Lens Diameter (mm)21
Optical Zoom22x25 Magnification
Packaging Dimension (cm)13x7x10
Relative Brightness7.1
Viewing Distance (m)1000/7000
Waterproof RatingIPX2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jelajahi alam bebas dengan lebih maksimal menggunakan teropong binocular dari ARSSON. Dengan kemampuan pembesaran hingga 22x25, teropong ini ideal untuk aktivitas seperti hiking, bird watching, atau camping. Dilengkapi lensa anti-refleksi dan material tahan air, produk ini dirancang untuk memberikan kenyamanan visual sekaligus ketahanan di berbagai kondisi lingkungan. Desain ringkas dan ringan memudahkan Anda membawanya ke mana pun tanpa repot. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x ARSSON Teropong Binocular Outdoor Magnification 22x25 Waterproof - PMT
1 x Kain Microfiber
1 x Pouch
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pembesaran Objek yang Optimal
Pembesaran objek hingga 22x25 dengan bidang pandang 7.3° dan jarak pandang mencapai 1000/7000 M! Membuat pengamatan Anda saat berpetualang jadi semakin jelas terlihat meski berada dalam jarak yang jauh.

Lensa Anti Refleksi dengan Kualitas Optik Tinggi
Dibekali lensa coated anti-reflection, teropong ini mampu meminimalkan pantulan cahaya sekaligus meningkatkan kejernihan gambar. Anda dapat menikmati penglihatan yang lebih jelas dan terang, bahkan saat digunakan di bawah sinar matahari langsung. Permukaan lensa juga tahan kotor dan mudah dibersihkan.

Desain Tahan Air dan Anti Benturan Ringan
Dirancang untuk aktivitas outdoor, teropong ini dilengkapi lapisan pelindung tahan air yang menjaga performa optik meski terkena percikan hujan atau uap lembab. Selain itu, bodi luarnya juga mampu meredam benturan ringan, sehingga cocok digunakan di medan yang tidak selalu bersahabat.

Material Ringan dan Tahan Lama
Terbuat dari kombinasi plastik ABS dan karet berkualitas tinggi, teropong ini tidak hanya kuat tetapi juga ringan dibawa. Desain ergonomisnya memberikan kenyamanan saat digenggam dalam waktu lama, sekaligus memudahkan Anda saat harus memindahkannya ke tas atau saku.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan