Spesifikasi
| Aperture | f/2.2 |
|---|---|
| Battery Type | Lithium |
| Capacity Battery (mAh) | 3000 |
| Charging Port | USB Type-C |
| Coating Type | FMC Coated (Fully Multi-Coated) |
| Dimensions (mm) | 118x143x56 |
| Effective Focal Length (mm) | 50 |
| Exposure | 3 Levels |
| Field of View (°) | 7 |
| Frequency (Hz) | 50 And 60 |
| IR Illumination (nm) | 850 |
| Lighting Power (W) | 2 Infrared LED |
| Material | Plastik |
| Optical Zoom | 3x |
| Packaging Dimension (cm) | 21x17x9 |
| Photo Resolution | 2M (1920x1080), 5M (2976x1680), 8M (3712x2128), 10M (3840x2352) |
| USB Type-C Cable Length (m) | 1 |
| Video Resolution | 4K (25 FPS), 2K (25 FPS), 1080P (30 FPS), 720P (30 FPS) |
| Visible in Darkness | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teropong binokuler APEXEL NV009 hadir dengan kemampuan untuk pengamatan dalam gelap atau kondisi cahaya rendah. Anda bahkan bisa mengabadikan hasil observasi dalam bentuk foto dan video dengan kualitas tinggi. Hadir dengan fitur digital zoom hingga 3 kali. Memiliki 5 level inframerah agar gambar lebih terang pada kondisi gelap. Layar LCD 3inch dan baterai kapasitas 3000mAh melengkapi kesempurnaan teropong binokular dari APEXEL. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x APEXEL Teropong Binocular Night Vision Recorder 4K 3Inch LCD 300mAh - APL-NV009
1 x Kabel USB Type C
1 x Lanyard
1 x Kain Microfiber
1 x Panduan Penggunaan
1 x APEXEL Teropong Binocular Night Vision Recorder 4K 3Inch LCD 300mAh - APL-NV009
1 x Kabel USB Type C
1 x Lanyard
1 x Kain Microfiber
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Ambil Foto dan Rekam Video Sesuka HatiAnda dapat menggunakan teropong binokular APEXEL NV009 untuk mengambil foto atau video layaknya kamera digital dengan resolusi video 4 K dan resolusi foto 2 MP. Anda bisa menggunakan TF card untuk menyimpan video yang sudah direkam dan melihat hasilnya di laptop atau smartphone. Apa yang Anda amati kini bisa dilihat ulang melalui video berkat fitur cangih yang satu ini.
Perbesar Objek untuk Lebih Jelas
Tak lupa fitur utama dari teropong adalah pembesarannya. Memiliki pembesaran digital 3 kali. Anda bisa melihat dan mengobservasi objek dengan jelas meski dalam jarak yang jauh lewat layar LCD 3inch. Kecerahan pada layar juga bisa diatur karena memiliki 5 level tingkat kecerahan.
Penglihatan Malam dengan Night Vision
Untuk membantu pengamatan di malam hari, teropong binokuler APEXEL NV009 sudah dilengkapi dengan fitur night vision. Anda bahkan bisa melihat objek dengan jelas pada malam hari hingga jarak 500 meter. Siang atau malam, bukan menjadi masalah jika Anda ingin melakukan observasi.
Cahaya Inframerah 850 nm
Teropong binokuler APEXEL NV009 dilengkapi 5 level inframerah dengan panjang gelombang 850 nanometer. Cahaya inframerah berfungsi untuk meningkatkan penglihatan pada kondisi cahaya rendah atau gelap total, semakin tinggi levelnya maka semakin jelas gambar yang bisa Anda lihat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
