ESCO Long handle air chisel

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)283
Body Diameter (mm)60
Mass (kg)(Main unit) 4.0, (Extension) 1.9, (Chisel) 0.56
Overall Length (mm)(Body) 480, (Extension) 600, (Chisel) 230
Thickness (mm)(Chisel) 5
Width (mm)(Chisel) 100
Width Across Flats (mm)(Chisel) Shank / 14.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For safety, be sure to wear protective glasses and goggles when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan