EMPEX INSTRUMENTS Tradition Weather Meter (Gift Box)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-6863-99
Dimensions (mm)480x140x45
Mass (g)790
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
British-style trad, bestseller. Natural wood is used for the outer frame material. With thermometer, hygrometer and barometer. made in Japan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait