Shim & Gauge Skater (Centering Plate) (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Length (mm)120
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsThickness (mm) x number of sheets/0.2 x 2, 0.3 x 3, 0.5 x 4, 1.0 x 3, 1.6 x 1, 2.0 x 1, 3.0 x 1
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is convenient for all centering such as lathes, milling, and saver presses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait