Yamamoto Electric Manostar Gauge

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Accuracy±1.5%FS
Connector DiameterInner diameter DIA6mm (Vinyl tube/Rubber tube)
Dimensions (mm)DIA138x69
Mass (g)270
Measuring PressureDifferential pressure type
Suitable Type of GasAir and non-corrosive gas (no liquid)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An analog gauge meter that uses a differential pressure type.
Feature
Specification
Pressure receiving element: Diaphragm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan