Thermo Fisher Handheld XRF Analyzer

Sebelum PPN:
Rp1.499.999.900
Spesifikasi
Analysis ModeLogam, Logam Mulia, Pelapisan, Pertambangan, Tanah, Paduan Elektronik, Plastik, Timbal Industri dalam Cat, Timbal dalam Produk Cat
Data StorageInternal > 10000 reading with spectra
Data transferUSB, Bluetooth & RS-232
Detector TypeSilicon Drift Detector (SDD)
Dimensions (mm)256 x 275 x 100
Display TypeLayar sentuh berwarna
Elemental Analysis RangeMg-U
LibrariesDefault alloy libraries berdasarkan standard SAE, AISI, ASTM & AA Libraries dapat diubah & ditambah baru
Memory (Mb)Memory : 64, Storage : 128
Power ConsumptionBaterai lithium-ion 7,4V, atau catu daya 12V DC, 3A, 36W Fungsionalitas hot swap menjaga daya penganalisa selama penggantian baterai
Safety featuresPassword
Spot Size (mm)8 collimator
Voltage (kV)6 to 45
X-ray TypeAg anode (6-45kV, 1-200uA, 2W max) Pengaturan arus secara dinamis untuk sensitivitas optimal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait