MILWAUKEE Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Air Pressure (Bar/Psi)9.31/135 (Maximum)
Air Tank Capacity (L)7.6
Approximate Cut In Pressure (psi)105
Approximate Cut Out Pressure (psi)135
Free Air Delivery (L/minute)48 at 2.8 bar
Quick Connect Type (inch)1/4 Nitto
Sound Level (dBA)68
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait