breathe Tisu Handuk Kertas Multifold

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
ColorMix
Number of Ply1
Number of Sheet150
Packaging Dimensions (cm)22.0x7.6x9.5
Product Dimensions (cm)22x7.6x9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- 100% virgin pulp
- Kemasan higienis
- Terbuat dari material yang lembut
- Memiliki daya serap tinggi
- Mudah untuk dibawa
- Tisu pembersih 1 ply
- Dapat digunakan untuk mengelap berbagai permukaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait