FLUKE Pressure calibrator FLUKE-717 300G

Sebelum PPN:
Rp77.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)52x98x201
Included AccessoriesAlligator clip AC175 (red and black), test lead TL75 (red and black)
PortNPT1/8 female screw
Pressure Range (kPa)-83~2068
PumpExternal
Warranty Period3 years

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
External pump supports pressure up to 34MPa
pressure calibrator
Feature
=Specification&"
"&attvalue(24V loop power) DC24V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan