FYH (Nippon Pillow Block) block seal non-contact type UCF series

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp4.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical hole square flange type unit, non-contact seal type
Feature
Cylindrical hole square flange type unit, non-contact seal type

Specification
●Shaft diameter (mm): 35 ●Height (mm): 117 ●Width (mm): 117 ●Weight (kg): approx. 1.5 ●Mounting pitch (mm): 92 ●Mounting bolt size: M12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan