KHK (KHK Gears) SMC Completed Miter

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Accuracy classJIS B 1704 Class 4
Gear Cutting Reference PlaneHole
Gear Surface TreatmentCutting
Heat treatmentTooth surface induction hardening
Included AccessoriesSet screw
MaterialS45C
Number of Teeth20
Pressure Angle (°)20
Reduction Ratio1
ShapeBK
Surface TreatmentBlack dyed
Tolerance AH7
Tooth Surface Hardness48 to 53HRC
Tooth TypeGleason
TypeComplete Miter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan