KHK (KHK Gears) SM Miter 25 Miter

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Accuracy classJIS B 1704 Class 3
Gear Cutting Reference PlaneHole
Gear Surface TreatmentCutting
MaterialS45C
Number of Teeth25
Pressure Angle (°)20
Reduction Ratio1
ShapeB3
Surface TreatmentBlack dyed
Tolerance AH7
Tooth Surface Hardness194HB or less
Tooth TypeGleason
TypeMiter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Please note that the manufacturer cannot perform additional machining such as hole machining or keyway machining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan