Fuji Electric Inverter FRENIC-VG (Inverter Drive Kecepatan Variabel)

Sebelum PPN:
Rp46.999.900 - Rp519.999.900
Spesifikasi
Allowable Fluctuation of Voltage+10 to -15% (interphase imbalance rate: within 2%)
FieldHigh-performance vec tor control type
Frequency Tolerance+5 to -5%
Output Rated Frequency (Hz)50/60
Power Supply3-phase 200V
ShapeUnit type
StructureStandard type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait