Mitsubishi Electric Molded Case Circuit Breakers, NF-S Series (Standard Class)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)75x130x90
Number Of Poles (P)3
Rated Insulation Voltage (V)500
Suitable ForIsolation
Type of ConnectionSurface type
Type of CurrentAC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk