NGY Baby Chopper

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Blade MaterialSUS304 Stainless Steel, Ultra-sharp
Capacity (L)0.3
Frequency (Hz)50
Motor TypeHeavy Duty, 100% Full Copper
Power (W)200
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Dapur Premium untuk Setiap Pengolahan Makanan Cepat dan Efisien
Nikmati kemudahan mempersiapkan makanan dengan NGY Food Processor 0.3L, solusi praktis untuk dapur modern Anda. Dirancang untuk memberikan performa optimal, food processor ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan yang menjadikannya alat dapur yang wajib dimiliki.

Food Grade SUS-304 Stainless Steel
NGY Food Processor 0.3L terbuat dari bahan stainless steel SUS-304 yang tahan lama dan anti karat. Material ini memastikan alat dapur Anda tetap higienis dan mudah dibersihkan.

Motor Heavy Duty 100% Tembaga
Ditenagai oleh motor heavy duty berbahan full tembaga, NGY Food Processor 0.3L menjamin kinerja yang kuat dan tahan lama. Motor ini dirancang untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan, mulai dari yang lunak hingga yang keras, dengan mudah.

Pisau Tajam dan Presisi
Dilengkapi dengan pisau stainless steel yang tajam dan presisi, alat ini memastikan hasil potongan, cincangan, dan penggilingan yang sempurna. Pisau ini juga tahan lama dan tidak mudah tumpul.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan