DAEYANG Incubator General (Inkubator)

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Chamber Volume (L)61
ControllerPID Controlled Microprocessor Touch Pad, Digital Display
Controller Sensor (ohm)Pt100
Dimensions Exterior (WxDxH) (mm)580x538x660
Dimensions Interior (WxDxH) (mm)400x320x480
Electrical Requirements110VAC 60Hz or 220VAC 50/60Hz
Material EksternalDouble Painted & Baked Steel
Material InternalStainless Steel
Power Heater (W)300
SafetyElectrical Leakage Breaker, Over Temp. Cut-off
Shelves Load per Shelf (kg)25
Shelves Number of Standard/Max.2/8
Temperature Range (°C)Amb. +5 to 70
Temperature Stability (°C)±0.1 at 37
Temperature Uniformity (°C)±0.5 at 37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenience & Safety
-Over-temperature limiter and Leakage Breaker
-Digital Timer - 1 min. to 99hr 59min, Delayed On/Off
-Rounded inner chamber corners for easy cleaning and better airflowing
-Fan motor automatically stops when door is opened

Options
-Recorder
-Programmable controller with RS-485 / RS-232C PC Interface for Monitoring and Data Recording
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
-Microprocess PID control / Auto-tuning
-Digital LED display (0.1°C resolution)
-Direct heating by immersed inoxoly heater provides fast heating to set temperature

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait