Azbil (Yamatake) Solid state relay

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Input Current (mA)12 or less
Input Voltage Range (V)4.5 to 30
Leakage Current (mA)9 or less
Load voltage (V)AC60 to 280
Mass (g)220
Operating Time (ms) 1/2 cycle +1 or less
Return Time (ms)1/2 cycle +1 or less
Return VoltageDC1.0V or more
Voltage Rating (V)DC4.5 or less
Withstand Voltage (V) AC2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan