OMRON Process Input/Output Unit CJ1W

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Ambient Humidity to Use (%RH)10 to 90 RH (no condensation)
Connecting TerminalExternal / 18-point removable terminal block (M3 screw, proper tightening torque 0.5 Nm)
Insulation Resistance (MΩ)20 or more (at 500 VDC)
Operating Temperature Range (°C)0~55
Outer Dimensions (WxHxD) (mm)31x90x65
Power Consumption (VA/W)5 (AC100~240V); 3 (AC24V)/2 (DC24V)
Type of InsulationBetween input and controller signal: Power supply/transformer, signal/photocoupler Between each input: Power supply/transformer, signal/photocoupler

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait