INFICON Digital Pirani Vacuum Gauge

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Accuracy±15% pada rentang 1 × 10⁻³ sampai 100 mbar (dalam gas N₂) ±50% di bawah 1 × 10⁻³ mbar dan di atas 100 mbar
Electrical ConnectionKonektor RJ45 8-pin (FCC-68)
Material & ConstructionCasing aluminium tahan lama, sel sensor stainless steel, dan feedthrough logam
Maximum Pressure Resistance (bar)Hingga 10 (overpressure)
Measurement PrincipleKonduktivitas termal (Pirani)
Measurement Range (mbar)5 x 10⁻⁴ to 1000
Power Consumption (W)≤ 1
Repeatability±2% pada rentang 1 × 10⁻³ sampai 100 mbar
Set PointDua setpoint yang dapat disetel secara independen dengan output relay (30 V DC / 0,5 A)
Signal OutputTegangan linier dari +1,9 V sampai +10,0 V
Starting Current (mA)<500
TypeDigital Pirani Vacuum Gauge (Pengukur Vakum Digital Pirani)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan