Non Brand Manila File Folder Letter 1/3 Cut

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
ColorManila
Height (inch)8 1/2
Material11 pt. Manila
Overall Width (inch)11
Paper SizeLetter
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tabbed file folders feature a raised portion at the top of the folder for labeling the file's contents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan