Non Brand Keg Dolly (Troli Dolly)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Caster Type(4) Swivel
ColorSilver
MaterialAluminum
Maximum Load Capacity (lbs)175
NSF-certifiedYes
Number of Casters4
Overall Height (inch)17 1/4
Overall Length (inch)17 1/4
Overall Width (inch)5 1/4
UNSPSC24101503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dollies move standard-sized kegs. Lips on three sides prevent the keg from sliding off the edges.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait