Miyako Food Chopper Elektrik dengan Gelas Blender dan Aksesori Pengocok (Chopper)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)325x250x282
Jar Capacity (L)Besar : 2, Kecil : 0.8
Jar MaterialAnti Pecah
Motor Speed (rpm)5000
Power (W)300
Voltage (V AC)200-220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Motor 100% terbuat dari gulungan tembaga yang lebih tahan lama, tidak mudah terbakar, dan putaran lebih kuat
- Memiliki 6 mata pisau berbahan stainless steel 304 anti karat dan sudah food grade
- Memiliki 2 tabung chopper berbahan Polycarbonat Anti Pecah
- Fitur Thermofuse untuk memutus arus listrik saat chopper mengalami overheat
- Double beater (pengocok telur) untuk membuat hasil adonan lebih maksimal
- Blade Shaft (sambungan) pisau ke motor berbahan stainless yang lebih kuat, lebih kokoh, dan anti karat
- Multichopper dengan fungsi 8 in 1 yang dapat menggiling berbagai macam bahan makanan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan