IFM Namur Sensor Switching Amplifier (Amplifier Pengalih Sensor Namur)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Operating Voltage (V)DC 24
Current Consumption (mA)< 23
Number of Channels1
Contact RatingAC 253V/2 A/cos phi > 0,7 // DC 40V/2 A; (ohmic resistance)
Ambient Temperature (°C)-20 to 60
Dimensions (mm)118.8x20x110
Electrical DesignRelay; (1 changeover contact)
HousingRectangular
Operating Voltage Tolerance (%)-15 to 25
Protection IP20
Switching Cycles Mechanical10 million
Switching Frequency DC (Hz)10
Type of MountingMounting on DIN rail; (TH35 (EN 60715))

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan