Maskot Vacuum Freeze Dryer Top-Down Manifold

Sebelum PPN:
Rp149.999.900 - Rp229.999.900
Spesifikasi
Drying Area (m²)0.092
No-Load Temperature (°C)<-60 (-80 optional)
Power Supply (V/Hz)220/50 or 110/60
Tray Capacity (L)1
Tray size (mm)200x3
Vacuum (Pa)<10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maskot Vacuum Freeze Dryer Basic Type adalah alat untuk menghilangkan air dari bahan yang sensitif terhadap panas dengan membekukannya dan kemudian menggunakan vakum untuk menyublimkan es, sehingga menghasilkan produk yang kering dan stabil. Proses ini, yang disebut liofilisasi, mempertahankan karakteristik biokimia asli bahan tersebut. Tipe Top Down Manifold adalah chamber tersebut dapat membekukan bahan yang ada di dalam botol Schering dan menutupinya, sementara ruang tersebut dapat menggantung botol tersebut untuk dikeringkan, yang akan meningkatkan efisiensi pengeringan beku.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan