Maskot Drying Oven Digital

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)0.1
Capacity (L)18
Exterior Dimensions (mm)380x455x568
Inner Dimensions (mm)260x260x260
Package Dimensions (cm)52x50x64
Power (W)600
Power Supply (V/Hz)220/50
Temperature Range (°C)10 to 300
Time Range (minute)1-9999

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan