STAHLWERK CNC Gantry Plasma + Flame Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
Cutting Way, OptionalPlasma or Gas Cutting (Plasma Machine not include)
Dimensions (mm)3620x450x680
Lifting BodyScrew
Longitudinal Rail (mm)6000
Machine Size (mm)2200x3500
Nesting SoftwareFastCAM
Operating SystemF2100B
Stepper Motor57ByG250C
Stepper Motor DriverQS2H404D
THC (Torch Height Control) SystemF1621P
Voltage/Frequency (V/Hz)220, 50/60 (1 phase)
Working Size (mm)2500x6000
Working Speed (mm/minute)max idle speed 1.800, cutting speed depend on cutting method

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.
CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)

Aksesories & Perlengkap
- Straight type flame torch, 1 pcs
- Cutting tip ST-25, No.2
(106HC / LPG), 1 pcs
- Nesting software: FASTCAM, 1 pcs
- Rel + mesin. Total berat 390 kg
Fitur
Kelebihan CNC Plasma + Gas Cutting Machine:
- Bisa beroperasi dengan memakai mesin plasma cutting atau Gas cutting, dimana kelebihan gas cutting adalah bisa memotong lebih tebal daripada Plasma Cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan