BOSCH Cordless Green Laser Line

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm/m)± 0.3
Compatible Laser ReceiversLR 7
Dust and Water ProtectionIP65 (Except for The Battery or Battery Adapter)
Independent Level Setting Range (°)± 4
Laser Class2
Laser Diode500-540nm, <10mW
Laser line colorGreen
Leveling Time (d)3
Maximum Operating Time (hour)20 (18V 4Ah Li-Ion), 8 (12V 2Ah Li-Ion), 8 (4xC, Energy-Saving Mode) in 3-Line Mode
Operating Temperature (°C)-10 to 40
Power SupplyBaterai Li-ion 18 V, Baterai Li-Ion 12 V, 4 x 1,5 V LR14 (C)
ProjectionLane 3 x 360°
Storage Temperature (°C)-20 to 70
Tripod Thread (inch)1/4, 5/8
Voltase Baterai (V)18, 12, 4x1.5 LR14 (C)
Working Range with Receiver (m)120 (Radius)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Dapat beralih antara sumber daya 18 V, 12 V, dan baterai sel C alkali dengan mudah untuk mencegah terjadinya downtime
- Housing yang diperkuat karet dan jendela laser, serta tingkat perlindungan IP65 untuk kemudahan saat berada di area kerja yang sangat berat
- Memudahkan pemasangan yang aman dan pengerjaan yang akurat berkat dudukan terintegrasi dengan magnet yang kuat dan penyesuaian halus porosnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait