Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Compatible with Manufacturer Model NumberD300, D300C
For use withMixer
Overall Depth (inch)3 3/4
Overall Height (inch)1 1/2
Overall Width (inch)4 5/8
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These parts replace worn or damaged components in countertop food mixers. They should be matched to a mixing unit with a compatible brand and manufacturer model number.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan