HOBART Flat B-Beater

Sebelum PPN:
Rp64.999.900
Spesifikasi
Capacity (qt)60
Compatible with Manufacturer Model NumberHL600, HL600C, HL661, HL662
For use withMixer, Mixer Correctional, Pizza Mixer PTD
Overall Depth (inch)23
Overall Height (inch)9 1/2
Overall Width (inch)14 1/2
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These attachments enhance the functions of food mixers to knead dough faster than by hand or aerate ingredients to make whipped cream.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan