TECHNIKS Taper Shank Tool Holder AB2

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Coolant SupplyCoolant Through
ItemDrill Chuck Arbor
MaterialMolybdenum Aloy
Maximum Speed (rpm)8000
Mount Taper SizeJT3
Mount Taper TypeJacobs
Product TypeDrill Chuck Arbor
Projection (inch)1.57
Shank Taper SizeCAT40
Shank Taper TypeCAT
StandardsDIN 69871-AD
T.I.R. Tolerance (inch)0 (Zero)
UNSPSC23153308

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These arbors fit in CAT taper machine spindles to connect a Jacobs taper drill chuck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan