Fuji Electric Miniature Circuit Breaker BCL Series (MCB/Pemutus Sirkuit)

Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
Frame Size63AF
StandardIEC 60947-2
Tripping Curve TypeC Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LV Komponen
Miniature Circuit Breaker (MCB)
BCL63E0 - 6kA

- Kurva C (magnetis trip antara 5 s/d 10 In)
- Arus Pengenal 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Standard SNI 8528-1:2018 IEC 60898-1:2015 6kA (230/400VAC) 1P, 400VAC 2P 3P
- Standard IEC 60947-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan