ENDO CASTER Caster Polyurethane with Spring (Kastor PU)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp519.900
Spesifikasi
Bearing TypeDouble Ball Bearing
Bolt Hole Spacing (mm)128x73
Bolt hole Diameter (mm)13
MaterialPolyurethane
Primary Tension of Spring (kgs)50
Spring Distance (mm)10
Top Plate Size (mm)158x114
Wheel Diameter (mm)150
Wheel Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan