YAMATO COUPLING High Pressure Branch Coupling (Kopler 2 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Counterpart mounting sizeHigh voltage socket
Fluid UsedHigh Compressed Air
MaterialBody = Brass, Coupling = Steel, Brass, Seal Rubber = NBR
Maximum Operating Pressure (MPa)2.5
Number of Branches2
Oil Outlet2
ShapeRotary type
Suitable CouplerHigh pressure
Withstand Pressure (MPa)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For air branch collective piping.
Use
For construction high-pressure compressors. For branch coupling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait