Non Brand Heavy Duty Shelf Trolley (Troli Pagar Besi)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)600
Height (mm)1450
Maximum Load Capacity (kg)500
Width (mm)1120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Tubular Steel Construction
- Easily Removable Shelves
- 500kg Weight Capacity
- Surrounding Cage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan