Jappy Air Conditioner Drain Putty (Dempul Pipa AC)

Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp199.900
Spesifikasi
ColorIvory
Operating Temperature Range (°C)-20 to 50
Penetration75±15
Working Temperature Range (°C)5 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- An all-weather type air conditioner piping putty with excellent non-drying, flame retardant and adhesive properties.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait